すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RA-50

品名 : AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番LB-480
電源AC100V周波数50Hz
出力480W口径50mm
サイズφ187×286(H)mm重量9.5kg
全揚程8m最大全揚程11m
吐出量120L/分最大吐出量220L/分
定格電流6.8A
一般工事排水用
非自動型
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

50,500(税抜)/ 55,550円(税込)

カタログ価格

50,500円(税抜)/55,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/03 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2577ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345R-50 AC100V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ
    EA345R-60 AC100V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ
    EA345RA-50 AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
    EA345RA-60 AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
    EA345RA-150 AC100V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
    EA345RA-160 AC100V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2576ページ
    • エスコ便利カタログ2577ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top