すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RF-60

品名 : 三相200V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番LBT-250
電源AC200V(三相)周波数60Hz
出力250W口径40mm
サイズφ187×286(H)mm重量9.5kg
全揚程6m最大全揚程8.5m
吐出量100L/分最大吐出量190L/分
定格電流1.6A
コンセントプラグはついていません。
一般工事排水用
非自動型
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

44,200(税抜)/ 48,620円(税込)

カタログ価格

44,200円(税抜)/48,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2514ページ
バリエーション一覧
EA345RF-50 三相200V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345RF-60 三相200V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345RG-50 三相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RG-60 三相200V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top