すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RJ-60A

品名 : 三相200V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ(オート)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番KTVE2.75
電源三相200V周波数60Hz
出力(kW)0.75口径(mm)50
サイズ(mm)200×155×422(H)重量(kg)13.3
全揚程10m(吐出量0.18m3/分)最大全揚程16m
吐出量180L/分最大吐出量300L/分
一般工事用、中型軽量タイプ
電極式自動運転型
コンセントプラグはついていません。
プラグ別売
低水位を感知してオフになります。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

121,000(税抜)/ 133,100円(税込)

カタログ価格

121,000円(税抜)/133,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/24 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2514ページ
バリエーション一覧
EA345RJ-50A 三相200V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ(オート)
EA345RJ-60A 三相200V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ(オート)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top