すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RY-60

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番HSN2.4S
電源AC100V周波数60Hz
出力400W口径50mm
サイズφ193×337(H)mm重量12.2kg
全揚程6m最大全揚程10m
吐出量130L/分最大吐出量270L/分
材質外装:鋳物、ケーシング:鋳物、羽根車:ウレタンゴム、主軸:SUS403
一般工事排水用
雨水、湧水、工事排水、土砂水
軟弱異物(枯葉等)に目詰まりしにくいストレーナ採用
安定した吐出量のハイスピンタイプ
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

51,600(税抜)/ 56,760円(税込)

カタログ価格

51,600円(税抜)/56,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2514ページ
バリエーション一覧
EA345RY-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)
メイン画像
  • ゴムの種類
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top