すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA345S-6A

品名 : AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番40SQ2-2.25S
口径(φmm)40出力(W)250
全揚程(m)5.5吐出量100L/分
電源AC100V周波数60Hz
サイズφ180×366(H)mm材質SUS304
コード長6m重量10.5kg
付属品キャブタイヤケーブル×1本
特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式
ねじ込みホースカップリング×1個
錆を防止するステンレス仕様の水中ポンプ
汚水、各種液用(海水不可)
非自動型
オイルリフター装備
メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。
販売価格

103,000円(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2514ページ
バリエーション一覧
EA345S-5A AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製)
EA345S-6A AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製)
EA345S-25A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)
EA345S-26A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top