すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA348DB-1

品名 : φ42-450mm パイプスタンド

仕様

メーカー育良精機型番ISK-PS1000B
高さ調整(mm)770~1240重量(kg)12.8
パイプ能力φ42~450mmサイズ三脚:(開脚時)575(W)×500(L)
最大荷重500kg
スチール製
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折り畳み式で持ち運びに便利です。
ボール受けに対応した高剛性ヘッド
販売価格

42,700(税抜)/ 46,970円(税込)

カタログ価格

42,700円(税抜)/46,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/02/28 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0192ページ
ウェブカタログ画像
  • 外径・内径および厚さ
  • ステンレス管と異種金属との組合せ判定

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ192ページ
  • エスコ便利カタログ193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top