すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA348WB

品名 : 1/2"-12" ウェルディングバイス(ティー)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番40225
仕様アングルパイプ能力1/2”~12”(21.7~318.5mm)
重量8.4kg
鋳鉄製
特性チェーンでパイプに無理なく簡単にセットでき、軽量のため取扱いも簡単です。
溶接の際の仮着け作業を能率アップ
耐久力抜群のボディーは溶接中のひずみや熱、反りに耐えるよう設計されています。
仮着け溶接用バイス
販売価格

87,400(税抜)/ 96,140円(税込)

カタログ価格

87,400円(税抜)/96,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/04 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0092ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ92ページ
  • エスコ便利カタログ93ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top