すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA350EC

品名 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます

仕様

ラチェットハンドル全長600mm(350mmに調整可能)重量5.5kg
ケース付
付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)1/2”・3/4”・1”・1.1/4”
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA350SA-1
その他関連
オプションEA350EB-2 : [EA350EA・EC用] 1/4" ダイヘッド&チェザー
オプションEA350EB-3 : [EA350EA,EC用] 3/8" ダイヘッド&チェザー
セット商品EA350EB-4 : [EA350EA,EC用] 1/2" ダイヘッド&チェザー
セット商品EA350EB-6 : [EA350EA,EC用] 3/4" ダイヘッド&チェザー
セット商品EA350EB-8 : [EA350EA,EC用] 1" ダイヘッド&チェザー
セット商品EA350EB-12 : [EA350EA,EC用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー
オプションEA350EB-14 : [EA350EA,EC用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー
オプションEA350EB-16 : [EA350EA,EC用] 2" ダイヘッド&チェザー
オプションEA350EB-102 : [EA350EA・EC用] 1/4" チェザー(4個入り)
セット商品EA350EB-104 : [EA350EA,EC用] 1/2" チェザー(4個入り)
セット商品EA350EB-106 : [EA350EA,EC用] 3/4" チェザー(4個入り)
セット商品EA350EB-112 : [EA350EA,EC用]1・1/4" チェザー(4個入り)
オプションEA350EB-114 : [EA350EA,EC用]1・1/2" チェザー(4個入り)
オプションEA350EB-116 : [EA350EA,EC用] 2" チェザー(4個入り)
オプションEA350EB-2A : [EA350EA・EA-1・EC用] 1/4"ダイヘッド&チェザー
部品EA350EB-3A : [EA350EA,EA-1,EC用] 3/8"ダイヘッド&チェザー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top