すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350RV

品名 : 1/2"-1" ねじ切セット

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番1102R3
〈セット内容〉ラチェットハンドル
チェザー3種(各1組、2個入り)
収納ケース
スパナ
用途水道、ガス管用
ねじ切能力1/2”~1”チェザーサイズ1/2”、3/4”、1”
(各1組、2個入り)
本体全長620mmケースサイズ340(W)×105(D)×210(H)㎜
重量4.2kg
パイプねじ切セット(ベビーリード型)
電源不要のラチェット式で、狭い場所や電源の無い現場でも手軽にねじ切り作業が可能です。
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0191ページ
その他関連
部品EA350RV-15 : 1/2"(15A) チェザー
部品EA350RV-20 : 3/4"(20A) チェザー
部品EA350RV-25 : 1 "(25A) チェザー
オプションEA350RV-8 : 1/4"( 8A) チェザー
オプションEA350RV-10 : 3/8"(10A) チェザー
オプションEA350RV-32 : 1・1/4"(32A) チェザー
ウェブカタログ画像
  • チェザーサイズ:1/2”、3/4”、1”(各1組、2個入り)

商品動画

  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top