すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350SA-4

品名 : 1/2"-2" ねじ切セット

水道管やガス管のねじ切り加工に

仕様

ねじ切能力1/4”~2”本体全長870mm
重量10.5kg付属ダイヘッド&チェザー1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2”
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
販売価格

104,800円(税抜)/ 115,280円(税込)

カタログ価格

104,800円(税抜)/115,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0191ページ
その他関連
オプションEA350SB-2 : [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー
オプションEA350SB-3 : [EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-4 : [EA350SA,SB用] 1/2" ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-6 : [EA350SA,SB用] 3/4" ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-8 : [EA350SA,SB用] 1" ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-12 : [EA350SA,SB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-13 : [EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー
部品EA350SB-16 : [EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザー
オプションEA350SB-102 : [EA350SA,SB用] 1/4" チェザー(4個入)
オプションEA350SB-103 : [EA350SA,SB用] 3/8" チェザー(4個入)
部品EA350SB-104 : [EA350SA,SB用] 1/2" チェザー(4個入)
部品EA350SB-106 : [EA350SA,SB用] 3/4" チェザー(4個入)
部品EA350SB-108 : [EA350SA、SB用] 1" チェザー(4個入)
部品EA350SB-112 : [EA350SA、SB用]1・1/4" チェザー(4個入)
部品EA350SB-113 : [EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー(4個入)
部品EA350SB-116 : [EA350SA,SB用] 2" チェザー(4個入)
ウェブカタログ画像
  • ※付属は1/2~1-1/4”、1/4”・3/8”は別売りです。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top