すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XA-10A

品名 : [EA350X-3用] 1" チェーザ (4個入り)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番160025
用途水道、ガス管用サイズ1”(25A)
27㎜幅
入数1組(4個)
電動ねじ切り機(EA350X-3)用 替刃チェーザ
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:06現在)

更新
商品入数4販売単位箱
カタログページ0190ページ
その他関連
本体EA350X-3 : 1/4"-1"(25A) 電動ねじ切機(小型/軽量)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top