すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XB-1

品名 : 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番210315
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。ねじ切り能力1/4B~2B(8A~50A)
モーター単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付)無負荷回転数42rpm
オイルタンク容量2.5L電源プラグ3P(可倒式)
サイズ620×400×395(H)mm重量46kg
ブレーキ付きモーターを採用した、巻込防止の安全重視設計パイプマシン
自動切上(※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。)
リーマホルダー・送りハンドルの着脱が簡単になり、メンテナンス性が向上
ストローク幅が広くなり、作業性の向上を実現
3P(可倒式)電源プラグ採用
自動停止カーボン採用
低重心の安定設計
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。
販売価格

518,000円(税抜)/ 569,800円(税込)

カタログ価格

518,000円(税抜)/569,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0190ページ
バリエーション一覧
EA350XB-1 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機
EA350XB-2 1/4"-2"(50A) 電動ねじ切機(超硬カッタ付)
その他関連
部品EA350XC-21 : 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃
部品EA350XC-23 : 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
部品EA350XC-9 : 1/2"~ 3/4" チェーザ(1組)
部品EA350XC-11 : 1" ~ 2" チェーザ(1組)
オプションEA350XC-31 : 3/8" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-32 : 1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-33 : 3/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-34 : 1" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-35 : 1・1/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-36 : 1・1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-37 : 2" ニップル加工用アタッチメント
ウェブカタログ画像

商品動画

ワンポイント動画ワンポイント動画
ねじ切り加工の手順・ダイヘッド絞り調整方法ねじ切り加工の手順・ダイヘッド絞り調整方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top