すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AC-35

品名 : 35mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-35
用途強い締付を必要とするボルトの締結にサイズ35mm
ギア数24(15°送り)最大トルク794.3N・m
全長460mm厚み45.5mm
重量1400g材質クロムバナジウム鋼
本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
販売価格

7,250円(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0486ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ486ページ
  • エスコ便利カタログ487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top