すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XC-6

品名 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番273025(F80AⅢGX-TC)
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。ねじ切能力1/4B~3B(8A~80A)
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)無負荷回転数31rpm
オイルタンク容量4.0L電源プラグ3P(可倒式)
サイズ770×480×405(H)mm重量65kg
安全性・操作性を追及した高機能パイプマシン(超硬カッタ付)
動作確認が容易なパネルスイッチ
【自動停止スイッチ】(通常のスイッチとの切替が可能)
電子制御回路内蔵で、ねじが切上がるとモーターが自動停止。
安全性・省エネに優れ、作業の効率も向上します。
【警告ランプ】(モーターの異常を感知し、点滅してお知らせ。)
・低電圧警告:電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅。
作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新機能。※電圧により点滅間隔が変化します。
・過負荷防止:過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モーター出力を自動停止。
過負荷による焼損からモーターを保護します。
ポッキンプラグ採用
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。
販売価格

799,900円(税抜)/ 879,890円(税込)

カタログ価格

799,900円(税抜)/879,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0190ページ
バリエーション一覧
EA350XC-5 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機
EA350XC-6 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
その他関連
部品EA350XC-25 : ねじ切機用超硬カッター替刃
部品EA350XC-9 : 1/2"~ 3/4" チェーザ(1組)
部品EA350XC-11 : 1" ~ 2" チェーザ(1組)
部品EA350XC-12 : 2・1/2"~ 3" チェーザ(1組)
オプションEA350XC-31 : 3/8" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-32 : 1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-33 : 3/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-34 : 1" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-35 : 1・1/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-36 : 1・1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-37 : 2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-38 : 2・1/2" ニップル加工用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像
画像は銅管カッター付、本商品は超硬カッター付です。
  • ※画像は代表画像\n画像は銅管カッター付、本商品は超硬カッター付です。

商品動画

製品紹介製品紹介
操作方法操作方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top