すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351B-15A

品名 : 13mmx15m シールテープ

仕様

13mm長さ15m
厚さ0.1mm材質ポリテトラフルオロエチレン
用途各種配管継手部のシール用引張荷重6.9~13.7N
伸び80%(縦方向)引張強さ0.9kgf/m㎡(8.8N/c㎡)
入数1個
自己融着する独特の性能を備えているため、ねじ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。
ねじ込み、取り外しも簡単です。
雄ねじ、雌ねじ間に起因するねじ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100~260℃の優れた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄、アルミ、ステンレス、銅などの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
食品衛生法適合品
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/05/17 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1448ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351B 13mmx 5m シールテープ(10巻)
    EA351B-1A 13mmx 5m シールテープ
    EA351B-15 13mmx15m シールテープ(10巻)
    EA351B-15A 13mmx15m シールテープ
    EA351N 13mmx15m ねじシールテープ(JIS/10巻)
    EA351N-1A 13mmx15m ねじシールテープ(JIS)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top