すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351BC-1

品名 : 473ml タイトシール(ガス配管用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

不乾性でペースト状を保ちますので振動に強くガス配管等のねじシールに最適です。また、ネジ解除時の後処理も大変楽です。
内容量473ml使用温度範囲-45.6~260℃
フタの裏に刷毛がついています(一体型)
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA351BC-5
  • 品番

    EA351BC-5

  • コメント

    500g ガス配管シール剤

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top