すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MF-6

品名 : 簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

捕集効率
(メーカー独自測定値)
96%吸気抵抗4.0Pa
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175材質レーヨン、ポリプロピレン、
ポリエチレン
入数50枚入り
吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。
超極細繊維フィルターで高い通気性があります。
3層構造
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/25 01:54現在)

更新
商品入数50販売単位

代替品

EA800MF
  • 品番

    EA800MF

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top