すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595EC-2

品名 : 4.5x160mm 逆作用ピンセット(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

25/01/06 ●先端幅 5.0×9.0→4.5×14mm、厚み 1.7→1.3mm、高強度スプリング鋼→ステンレス製 (NO.56 963)

ギザ付きの為グリップで滑りにくくなっています

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番929491
先端幅4.5x14mm先端厚1.3mm
全長160mm材質ステンレス
先端直・特殊重量34g
逆作用タイプ
握り込んでいる間、先端が開きます。
先端ギザ付のため掴んだ対象物を保持しやすくなっています。
グリップ部がギザ付きの為、滑りにくくなっています。
販売価格

4,190(税抜)/ 4,609円(税込)

カタログ価格

4,190円(税抜)/4,609円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/14 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0689ページ
モデルチェンジ品画像
  • 先端ギザ付のため掴んだ対象物がすべりにくい。
  • 逆作用のため握ると先端が開きます。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top