すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-3S

品名 : 1400mm 柄付スプリングモップ(1本)

仕様

サイズ柄全長:約1200mm
モップ:約230×190mm
重量柄+モップ:約680g
モップ部のみ:約150g
入数1本
水拭き用
タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。
替モップの取替えはワンタッチで簡単にできます。
追加説明●EA928AB-3Aの1本売り仕様です。 (2010/12/14 1038)

販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/17 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2378ページ
その他関連
部品EA928AB-3B : 交換用モップ(EA928AB-3A,-3S用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top