すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DB-202

品名 : 60mm/5m コ-ン標識テープ(手動巻取)

仕様

メーカーミツギロン型番SF-50
商品名バリアライン仕様ジョイントなし
表示内容きけん立入禁止テープサイズ60mm×5m
入数(巻)1ホルダーサイズ98×259(H)mm
材質本体:ABS、PE
テープ:PEフィルム
ねじ:SUS
本体を2個もしくはジョイント(EA983DB-200)を使用する事でコーンに設置できます。(取付方法:ビス止め)
コーンに差し込み簡単に区画整備が出来ます。
テープは本体に手動巻取りで収納可能です。
表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です。(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください)
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/09/05 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2257ページ
バリエーション一覧
EA983DB-211 60mm/5m コーン用標識テープ(手動巻取)
EA983DB-212 60mm/5m コーン標識テープ(手動巻取)
EA983DB-201 60mm/5m コ-ン用標識テープ(手動巻取)
EA983DB-202 60mm/5m コ-ン標識テープ(手動巻取)
その他関連
オプションEA983DB-200 : コーン用ジョイント
ウェブカタログ画像
※ジョイントは別売です。
  • ※ジョイントは別売です。
  • 手動巻取
  • 本体同士の接続はテープ先端の凹部分をボディの凸部分にはめ込みます。
  • エスコ便利カタログ2256ページ
  • エスコ便利カタログ2257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top