すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351BF-8

品名 : 14.3mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)

仕様

用途一般化学薬品用ポンプ、海水用ポンプ、オイルポンプ巻数3m巻
サイズ14.3×14.3mm性能使用温度範囲:-10~200℃
圧力:1MPa
軸周速:25m/Sec
PV値:100kgf/c㎡・m/s
PH値:2~12
使用可能流体清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、各種油系流体
テフロン含浸炭化繊維
ケミカルバルブ、舶用スタンチューブ、ケミカル船ポンプ
炭化繊維にテフロン(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
販売価格

20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1463ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351BF-1 3.2mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-2 4.8mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-3 6.4mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-4 7.9mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-5 9.5mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-6 11.1mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-7 12.7mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-8 14.3mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    EA351BF-9 15.9mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top