すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351BM-12.5

品名 : 12.5x12.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)

仕様

サイズ12.5mm×12.5mm
3m巻
重量585g材質MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理
耐圧性43.1MPa(Class 2500)適応流体水、油、蒸気、熱媒油、溶剤、ガス、LNG
使用温度範囲-200~+600℃
耐熱性、耐薬品性、耐圧性、シール性に優れます。
販売価格

39,800円(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1463ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351BM-3 3x 3mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-4 4x 4mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-5 5x 5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-6 6x 6mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-6.5 6.5x6.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
    EA351BM-8 8x 8mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-9.5 9.5x9.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
    EA351BM-10 10x10mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
    EA351BM-12.5 12.5x12.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
    EA351BM-14.5 14.5x14.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top