すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351CL-15

品名 : 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS10K
使用温度範囲-100~183℃
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。
呼び径15A厚み1.5mm
販売価格

170円(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1460ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351CL-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CL-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CM-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)
    EA351CN-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    EA351CN-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
    その他関連
    仕様別商品EA351DJ-10 : [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-15 : [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-20 : [JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-25 : [JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-32 : [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-40 : [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-50 : [JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-65 : [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-80 : [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-100 : [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-125 : [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DJ-150 : [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-10 : [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-15 : [JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-20 : [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-25 : [JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-32 : [JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-40 : [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-50 : [JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-65 : [JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-80 : [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-100 : [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-125 : [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
    仕様別商品EA351DK-150 : [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
    メイン画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top