すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351CP-80

品名 : 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

仕様

呼び径80A厚み2.8mm
使用温度範囲-100~150℃
内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS10K
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/25 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1462ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351CP-10 10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-15 15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-20 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-25 25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-32 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-40 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-50 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-65 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-80 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-100 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-125 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    EA351CP-150 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top