すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351DG-40

品名 : [JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン

仕様

呼び径40A厚み1.6㎜
使用温度範囲-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)圧力限界5MPa
材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理適用流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
ボルト穴数4
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1460ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351DJ-40
    バリエーション一覧
    EA351DG-10 [JIS 5K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-15 [JIS 5K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-25 [JIS 5K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-32 [JIS 5K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-40 [JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-150 [JIS 5K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-10 [JIS 5K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-50 [JIS 5K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-80 [JIS 5K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-125 [JIS 5K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top