すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351EB-40

品名 : [JIS10K] 40A 渦まきガスケット

仕様

呼び径40A用途一般配管・フランジ
最小締付圧力68.9MPaガスケット係数 m値3
厚み4.5mm内輪・外輪材質SPCC(鉄)
圧力限界水系流体:43.1MPa
ガス・腐蝕性流体:25.9MPa
最高使用温度酸化雰囲気:450℃
非酸化雰囲気(蒸気等):650℃
JIS規格JIS B- 2404耐熱温度-200~650℃(蒸気)
JIS10K
耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。
渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。
内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/25 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1463ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351EB-10 [JIS10K] 10A 渦まきガスケット
    EA351EB-15 [JIS10K] 15A 渦まきガスケット
    EA351EB-20 [JIS10K] 20A 渦まきガスケット
    EA351EB-25 [JIS10K] 25A 渦まきガスケット
    EA351EB-32 [JIS10K] 32A 渦まきガスケット
    EA351EB-40 [JIS10K] 40A 渦まきガスケット
    EA351EB-50 [JIS10K] 50A 渦まきガスケット
    EA351EB-65 [JIS10K] 65A 渦まきガスケット
    EA351EB-80 [JIS10K] 80A 渦まきガスケット
    EA351EB-100 [JIS10K]100A 渦まきガスケット
    EA351EB-125 [JIS10K]125A 渦まきガスケット
    EA351EB-150 [JIS10K]150A 渦まきガスケット
    ウェブカタログ画像
    ※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。
    • ※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top