すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351GG-10

品名 : 10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

仕様

呼び径10A厚み1.5mm
使用温度範囲水系流体:-100~215℃
油系流体:-100~150℃
ガス系流体:-100~200℃
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
適用流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど最高圧力水系・油系流体:3.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン
JIS5K
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています
ボルト穴数4
販売価格

315円(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1461ページ
数量:

この商品には、57点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351GK-10
    バリエーション一覧
    EA351GG-10 10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-32 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-40 40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-65 65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-80 80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-125 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GG-150 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-10 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-20 20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-32 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-40 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-100 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GH-150 150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-10 10A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-15 15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-20 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-40 40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-80 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-100 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GJ-125 125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351GK-10 10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-15 15A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-20 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-25 25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-32 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-40 40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-50 50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-65 65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-80 80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-100 100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-125 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GK-150 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-10 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-15 15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-20 20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-25 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-32 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-40 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-65 65A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-80 80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-100 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-125 125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GL-150 150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-10 10A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-15 15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-20 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-25 25A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-32 32A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-40 40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-50 50A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-65 65A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-80 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-100 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-125 125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    EA351GM-150 150A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351GG-65です。
    • ※画像はEA351GG-65です。

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top