すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351HA-10

品名 : 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

仕様

呼び径10A厚み1.5mm
最高圧力1.0MPa使用温度範囲水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃
材質PTFE適用流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
ボルト穴数4
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1462ページ
数量:

この商品には、53点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351HD-10
    バリエーション一覧
    EA351HA-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HA-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HA-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HA-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HA-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HB-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HB-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HB-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HB-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HC-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
    EA351HD-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-25 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-125 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HD-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-20 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-125 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HE-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    EA351HF-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351HA-65です。
    • ※画像はEA351HA-65です。

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top