すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351KA-1

品名 : 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用)

仕様

6.2mm長さ7m
厚さ0.1mm材質ポリテトラフルオロエチレン
用途可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに耐熱温度-200℃~260℃
入数1巻
難燃性
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
屋外使用でも半永久的に侵されません。
食品衛生法の認可は受けておりません。
販売価格

265(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 406

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1046ページ1448ページ
バリエーション一覧
EA351KA-11 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)
EA351KA-1 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用)
EA351KA-2 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用)
EA351KA-12 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1046ページ
  • エスコ便利カタログ1047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top