すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351N

品名 : 13mmx15m ねじシールテープ(JIS/10巻)

仕様

仕様JIS規格品サイズ0.1×13mm×15m
引張強度7N/10mm入数10個
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
食品衛生法適合品
追加説明●重量(10巻)・・・300g
販売価格

4,290(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/05/17 08:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1448ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351B 13mmx 5m シールテープ(10巻)
    EA351B-1A 13mmx 5m シールテープ
    EA351B-15 13mmx15m シールテープ(10巻)
    EA351B-15A 13mmx15m シールテープ
    EA351N 13mmx15m ねじシールテープ(JIS/10巻)
    EA351N-1A 13mmx15m ねじシールテープ(JIS)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top