すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353AB-41

品名 : [フリー]600mm 手袋(遮熱・ノーメックス繊維)

仕様

メーカーマックス型番MT766
サイズフリー全長(mm)600
掌周り(mm)285厚み2.0mm
材質表:ノーメックス(アルミコーティング加工)
中:アラミド繊維混合フェルト
裏:綿
革手袋・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。
アラミド繊維とは、芳香族ポリアミドの合成繊維で、耐熱性・引っ張り強度・弾力性に優れています。
ノーメックスとは、米国デュポン社が開発したメタ系アラミド繊維です。優れた難燃性と耐熱性をもち、さらに自己消化力があり、溶解しません。消防服、レーシングスーツ等、幅広い分野で作業者の安全を守ります。
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 18:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0090ページ

代替品

EA353AB-29
その他関連
関連商品EA353AP-9 : 600x 890mm 前掛け(遮熱・ノーメックス繊維)
ウェブカタログ画像
  • EA353AP-9(前掛け)装着時
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top