すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353AK

品名 : [フリー]355mm 手袋・溶接作業用(牛革)

仕様

サイズフリー全長(mm)約355
掌周り(mm)265中指長さ(mm)85
厚み4.0mm材質牛床革
耐熱温度約230℃重量380g
販売価格

5,960(税抜)/ 6,556円(税込)

カタログ価格

5,960円(税抜)/6,556円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/04/13 07:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0090ページ2195ページ

代替品

EA353AT-32
ウェブカタログ画像
  • 拡大画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top