すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353AR-15

品名 : 635mm 腕カバー(溶接用・牛革)

袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます

仕様

全長635mm(片袖当り)最大幅約300mm
手首幅約110/130mm肩口幅約300mm
材質牛床革(スプリットレザー)入数1双
重量(g)約375(片袖当り)
ケブラー縫製
調整可能なストラップ付
火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0087ページ
その他関連
関連商品EA370BC-1 : 914mm 溶接用オーバーオール
関連商品EA370BC-2 : 1066mm 溶接用オーバーオール
関連商品EA370BC-3 : 1219mm 溶接用オーバーオール
関連商品EA353AP-66 : 914mm 溶接作業エプロン
関連商品EA353AP-67 : 1066mm 溶接作業エプロン
関連商品EA355K-45 : 380mm 脚カバー(溶接用)
ウェブカタログ画像
  • ※EA370BC-2(腕カバー)装着時
  • ※EA353AP-66(エプロン)、EA355K-45(脚カバー)装着時
  • 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top