すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BJ-103A

品名 : [LL] 手袋(合成革/カモフラージュ)

仕様

サイズLL全長240mm
掌周り220mm中指長さ85mm
厚み1.4mm材質合皮、ポリエステルメッシュ
用途土木建築・倉庫流通業・一般作業等重量77g
指先滑り止め付
マジックテープ止
洗濯可能
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/04/03 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2190ページ2532ページ
バリエーション一覧
EA353BJ-101A [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
EA353BJ-102A [L] 手袋(合成革/カモフラージュ)
EA353BJ-103A [LL] 手袋(合成革/カモフラージュ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2190ページ
  • エスコ便利カタログ2191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top