すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA353BS-113A

品名 : [L]メカニクスグローブ(合成革/ダークブラウン)

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番MFF-07-010
シリーズFASTFITサイズL
全長240mm掌周り220mm
中指長さ90mm厚み0.6mm
重量87g材質手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
カラーブラウン規格EN388 2111X
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。
CoolPlusRの織りメッシュ手の甲部分は、作業中の熱の蓄積を減らします。
指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。
シームレスに包み込む指先デザインでフィット感と操作性を向上させました。
2ピース構造の手のひら部分が素材のたるみを軽減します。
通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。
フルラップデザインで着脱しやすいです。
指先補強で耐久性があります。
アイコン
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/10/23 08:24現在)

更新
商品入数1販売単位双
バリエーション一覧
EA353BS-111A [S]メカニクスグローブ(合成革/ダ-クブラウン)
EA353BS-112A [M]メカニクスグローブ(合成革/ダークブラウン)
EA353BS-113A [L]メカニクスグローブ(合成革/ダークブラウン)
EA353BS-114A [XL]メカニクスグローブ(合成革/ダークブラウン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top