すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BS-33A

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番MFF-05-010
シリーズFASTFITサイズL
全長(mm)220掌周り(mm)220
中指長さ(mm)90材質手の平:合成皮革、
手の甲:スパンデックス
厚み(mm)0.7仕様洗濯機洗い可
ゴム絞り
手の甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指の間は、Lycra(ライクラ)で、肌触りがよく風通しも良いです。
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
アイコン
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BS-113A
  • 品番

    EA353BS-113A

  • コメント

    変更点:カラー、全長、材質など

バリエーション一覧
EA353BS-31A [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-32A [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-33A [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-34A [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top