すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BS-61A

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)

手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番FFTAB-78-008
シリーズFASTFITサイズS
全長200㎜掌周り190㎜
中指長さ80㎜厚み0.6㎜
材質手の平:合成皮革、
手の甲:TrekDry素材
仕様洗濯機洗い可
ゴム絞り
手にフィットし、涼しく快適です。
指先補強で耐久性があります。
タッチスクリーン対応
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
手首は伸縮性のあるゴム絞り
アイコン
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 263

(2026/08/25 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2192ページ2532ページ

代替品

EA353BS-61B
バリエーション一覧
EA353BS-61A [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-62A [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-63A [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-64A [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
その他関連
仕様別商品EA353BT-141A : [S] メカニクスグローブ(合成革)
仕様別商品EA353BT-142A : [M] メカニクスグローブ(合成革)
仕様別商品EA353BT-143A : [L] メカニクスグローブ(合成革)
仕様別商品EA353BT-144A : [XL] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像
  • 画像はLサイズ(EA353BS-63A)です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top