すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BT-141A

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革)

手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番FFTAB-55-008
シリーズFASTFITサイズS
全長215mm掌周り205mm
中指長さ82mm厚み0.6mm
材質手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
ゴム絞り
手にフィットし、涼しく快適です。
指先補強で耐久性があります。
手首下部にナイロンループ付
アイコン
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2026/08/25 07:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2192ページ

代替品

EA353BT-141B
  • 品番

    EA353BT-141B

  • コメント

    変更点:全長、掌周り、中指長さ

バリエーション一覧
EA353BT-141A [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-142A [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-143A [L] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-144A [XL] メカニクスグローブ(合成革)
その他関連
仕様別商品EA353BS-61A : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
仕様別商品EA353BS-62A : [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
仕様別商品EA353BS-63A : [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
仕様別商品EA353BS-64A : [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top