すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA353BT-241

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/茶)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番MG-07-008
シリーズORIGINALサイズS
全長200mm掌周り200mm
中指長さ85mm厚み0.7mm
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックスカラーブラウン
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
EU規格 CE EN388 耐切創レベル3
アイコン
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ2190ページ

代替品

EA353BT-241A
  • 品番

    EA353BT-241A

  • コメント

    変更:全長、中指長、厚み、材質

バリエーション一覧
EA353BT-241 [S] メカニクスグローブ(合成革/茶)
EA353BT-243 [L] メカニクスグローブ(合成革/茶)
EA353BT-244 [XL] メカニクスグローブ(合成革/茶)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2190ページ
  • エスコ便利カタログ2191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top