すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BT-86A

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩色)

手の平は縫い目のないシームレス仕様で快適に作業ができます

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番MG-77-008
シリーズORIGINALサイズS
全長205mm掌周り205mm
中指長さ80mm厚み0.8mm
材質手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製
手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材
マジックテープ止
超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。
シームレス(縫い目無)で指を動かしやすく、快適さを与えてくれます。
軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに
ORIGINALシリーズ(ORIGINAL WOODLAMD CAMO)
洗濯機洗い可
アイコン
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2024/05/15 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2291ページ2643ページ

代替品

EA353BT-76
  • 品番

    EA353BT-76

  • コメント

    違い:厚み・全長・掌周り等

バリエーション一覧
EA353BT-86A [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩色)
EA353BT-87A [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩色)
EA353BT-88A [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩色)
EA353BT-89A [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top