すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA353BW-93

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番FFTAB-72-010
シリーズFASTFITサイズL
全長238mm掌周り215mm
中指長さ100mm厚み0.6mm
材質合成皮革仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
指先は補強されており耐久性があります。
通気性が良く、涼しく快適です。
ゴム絞り
アイコン
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ2192ページ

代替品

EA353BW-93A
  • 品番

    EA353BW-93A

  • コメント

    変更点:デザイン、全長、掌周り

バリエーション一覧
EA353BW-91 [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-92 [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-93 [L] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-94 [XL] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top