すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BY-204

品名 : [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番LFF-75-011
シリーズFASTFITサイズLL
全長(mm)240掌周り(mm)230
中指長さ(mm)90材質本革
厚み(mm)0.6仕様洗濯機洗い可
ゴム絞り
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
アイコン
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 18:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BY-204A
  • 品番

    EA353BY-204A

  • コメント

    変更点:材質、サイズなど

バリエーション一覧
EA353BY-201 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-204 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top