すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353C-35

品名 : [M] 手袋(牛革/オレンジ)

柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズM
全長約230mm掌周り210mm
中指長さ84mm厚み0.8mm
材質牛本革リストカラーオレンジ
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に
袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 87

(2026/04/08 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2194ページ

代替品

EA353C-36
  • 品番

    EA353C-36

  • コメント

    違い:カラー、サイズ

バリエーション一覧
EA353C-35 [M] 手袋(牛革/オレンジ)
EA353C-36 [L] 手袋(牛革/ブルー)
EA353C-37 [LL] 手袋(牛革/イエロー)
メイン画像
  • Lサイズ
  • LLサイズ

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top