| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4110080 |
|---|
| 商品名 | 107AK袖11cm | サイズ | フリー |
|---|
| 全長(mm) | 285 | 掌周り(mm) | 240 |
|---|
| 中指長さ(mm) | 85 | 厚み | 1.8mm |
|---|
| 材質 | 牛床革 | 用途 | 建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業 |
|---|
| 牛床革の特徴 | 1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち | | |
|---|
| 親指付根に床革当て付きで強度アップしました。 |
| 袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます |
| 厚みがあり熱・摩擦に強く、作業手袋としては最もポピュラーな素材です。 |
| 背縫い |