高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 205 |
|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 85 |
|---|
| 材質 | 手の平:高級国産牛革、手の甲:綿 | 厚み | 1mm |
|---|
| マジックテープ止 |
| 高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 |
| 販売価格 | 1,100円(税抜)/
1,210円(税込)
| カタログ価格 | 1,100円(税抜)/1,210円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
321 (2026/04/11 20:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|
| カタログページ | 2194ページ |
|---|
代替品