取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
材質 | 高級国産牛革 | | |
---|
指の間にマチ付 |
手の甲ゴム絞り付 |
当て付 |
裏地付 |
マジックテープ止め |
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 |
サイズ | L | 全長 | 230mm |
---|
厚み | 1.5mm | 掌周り | 220mm |
---|
中指長さ | 100mm | | |
---|
販売価格 | 2,700円(税抜)/
2,970円(税込)
| カタログ価格 | 2,700円(税抜)/2,970円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/04 05:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|