すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JB-8

品名 : 4.0x 480mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

仕様

線径φ4mm全長480mm
使用荷重100kg材質SUS304
重量39g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
RoHS2対応品
※ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
販売価格

2,970円(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1371ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JA-101 1.0x 150mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-103 2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-104 2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-106 3.0x 195mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-107 3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JA-108 3.0x 990mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JB-7 4.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JB-8 4.0x 480mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JB-9 4.0x1000mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    EA638JB-10 4.0x1660mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:4㎜   L:140㎜   A:25㎜\nB:9㎜   E:7㎜   全長:480㎜
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top