すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353CH-63

品名 : [LL] 革手袋(羊革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
薄くて柔らかい手袋で作業性抜群です

仕様

マジックテープ止
サイズLL全長225mm
厚み0.5mm掌周り213mm
中指長さ91mm材質羊革
販売価格

2,430(税抜)/ 2,673円(税込)

カタログ価格

2,430円(税抜)/2,673円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BB-12
  • 品番

    EA353BB-12

  • コメント

    変更点:材質、サイズ、厚み等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top