すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CE-70

品名 : 575x 970x1045mm ビルメンカート

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーテラモト型番DS-227-200-0
サイズ本体:575(W)×970(D)×1045(H)mm
樹脂ボックス:318(W)×240(D)×124(H)mm
樹脂トレイ:345(W)×544(D)×66(H)mm(内寸)
回収袋:350(W)×280(D)×350(H)mm
容量回収袋:30L
樹脂製ボックス:8.8L
樹脂製トレイ:12L
材質本体フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、
外装パネル:PET、
トップケーシング:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、
回収袋:ポリエチレン、
樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
付属品樹脂ボックス2個、
トレイ、
回収袋1個(左のサブ画像に掲載)
重量本体(付属品含む):約31.5㎏
樹脂製ボックス:約1㎏
樹脂製トレイ:約660g
色フレーム・ケーシング:ライトグレー
外装パネル:ホワイト
樹脂製ボックス・トレイ:グレー
キャスターφ100mm
清掃用品は含まれません。
足元で操作できるフットブレーキ付
モップなどの柄を3本収納可能(対応パイプ径:φ16~27mm)。
目隠しパネルで景観に配慮しています。
専用バケツ(EA928CE-71~74A)(別売)でオフロケーション清掃にも対応。モップ糸やクロスなどを分別して衛生的に収納できます。
折りたたみ式パネルで省スペースでのメンテナンス作業が可能です。
病院をはじめ、商業施設やオフィスなどでの「見せずに魅せる清掃」で、クリーンクルーもゲストにも心地よい空間作りをお手伝いします。
傾斜天板により前方視界がアップ。高さを抑えながらも収納量を誇ります。
回収袋に、汚れたモップやゴミなどが回収可能です。
販売価格

164,000円(税抜)/ 180,400円(税込)

カタログ価格

164,000円(税抜)/180,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2399ページ
その他関連
オプションEA928CE-76 : [EA928CE-70用] 4L バケツフタ
ウェブカタログ画像
  • 専用バケツ(別売)でオフロケーション清掃にも対応。モップ糸やクロスなどを分別して衛生的に収納できます。
  • モップなどの柄を3本収納可能。\n目隠しパネルで景観に配慮します。\n※対応パイプ径φ16~27mm
  • フットブレーキでロックも解除もラクラク!
  • バケツ、清掃用品は別売です。
  • 付属の回収袋です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top