すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AC-47C

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替用/300枚)

仕様

名称詰替用ワイパーサイズ254×305mm
ケースサイズ594×400×270mm入数300枚
工業用厚手ワイパー
機械の拭き取り、大量のこぼれ、粗い表面の拭き取りなど、中程度から重度の拭き取り作業に最適
毛羽立ちにくく、スポンジのように汚れを吸収します。
50%再生繊維使用
容器に詰め替えず、そのままでも使用可能
容器は付属されていません。
工業用ワイパー(EA929AC-47B)詰替用
※ページ下部「その他関連」を参照ください
販売価格

6,240円(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/29 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA929AC-47B 254x305mm 工業用ワイパー(300枚)
EA929AC-47C 254x305mm 工業用ワイパー(詰替用/300枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

工業用ワイパー 商品紹介動画工業用ワイパー 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top